CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
3KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁(3KA1〜)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
M
接続口径
M5
注文コード
76553845
品番
3KA1110-M5-M1B-A-AC100V
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥8,869
販売価格(税別)
¥
8,063
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・接続口径
が
2225
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
接続口径
M5
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
M
使用流体
圧縮空気