-10℃〜+50℃ デジタル温湿度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76553847 品番EA728AC-54
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,350円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

スタンド付

仕様●測定範囲:温度:-10〜50℃(±1℃)湿度:10〜99%RH(±5%)●分解能:0.1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1個(付属)●サイズ:80×16×80mm●重量:70g●機能:最高最低温湿度表示●材質:ABS アズワン品番65-2175-57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76553847
2023-09-11
用途:
車内温度計として使用
土田制御 様

今年の車内温度は以上に高くダッシュボード付近では60℃を連日超えています。
前回購入した物や以前に使用していた物は60℃を超えるとすぐに故障してしまいます。
この商品は60℃を超えても頑張ってくれています。
大きさもちょうど良く取り付けていても違和感は感じられません。
別の車にも取り付けようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする