ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじサイズ:G3/8”×R3/8”●最高使用圧力:100MPa●材質:SUS304 注文コード76554075 品番EA729HA-28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

圧力計用

仕様●ねじサイズ:G3/8”×R3/8”●最高使用圧力:100MPa●材質:SUS304 アズワン品番65-2176-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする