ジョイント継手(圧力計用/黄銅)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76554163 品番 EA729HA-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,397
販売価格(税別)
1,270

圧力計用

仕様●ねじサイズ:G3/8”×R3/8”●最高使用圧力:50MPa●材質:黄銅 アズワン品番65-2175-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする