メートルパイプ(O型/ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76554495 品番 EA729HE-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,918
販売価格(税別)
5,380

圧力計用

仕様●ねじサイズ:R3/8”×R3/8”●材質:SUS304●最高使用圧力:1MPa アズワン品番65-2176-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする