メートルパイプ(U型/鉄)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76554538 品番 EA729HG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,267
販売価格(税別)
2,970

圧力計用

仕様●ねじサイズ:R1/4”×R1/4”●最高使用圧力:1MPa●材質:鉄 アズワン品番65-2175-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする