パイプサイホン(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76554599 品番 EA729HH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,967
販売価格(税別)
9,970

圧力計用

仕様●ねじサイズ:G1/2”×G1/2”●最高使用圧力:20MPa●材質:ステンレス アズワン品番65-2175-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする