25°-60°楕円定規

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76554793 品番EA736MB-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,936
販売価格(税別)
1,760

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。
耐久性に優れ、曲げても折れにくい。
コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。

仕様●測定範囲:楕円 25°・36°16’・45°・60°●サイズ(mm):150×300×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):25 アズワン品番65-2176-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする