温度データロガー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76555098 品番EA742GB-7B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,700
販売価格(税別)
27,000

本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。
USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
HACCP準拠
EN 12830規格適合

仕様●測定範囲:-30〜+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30〜+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30〜+70℃●保管温度:-40〜+70℃●測定レート:1分〜24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス アズワン品番65-2176-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする