仕様●測定範囲:温度:-10〜60.0℃、湿度:20〜95%RH●分解能:温度:0.1℃(0〜50℃)湿度:1%RH(20〜95%RH)●精度:温度:±1℃(0〜40℃)、湿度:±5%RH(40〜65%RH)●機能:熱中症注意5段階/インフルエンザ注意3段階表示、熱中症注意4、5段階目アラーム音・赤色ランプ点滅(入切可)、時計(アラーム付)/月日表示(5秒間自動切替)●電源:LR44×1個(付属)●サイズ:59(W)×15(D)×90(H)mm●重量:約52g(電池含む)●材質:ABS樹脂
アズワン品番65-2177-24