エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温湿度計・熱中対策温湿度計
熱中症指数計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76555265
品番
EA742MK-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
仕様
●測定範囲:温度:-20〜40℃湿度:10〜90%●精度:温度:-20〜40℃:±2℃湿度:35〜75%まで±5%、それ以外±10%●1目盛:温度:2℃湿度:5%●材質:本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂目盛板カバー:ポリスチレン樹脂目盛板:鉄針:アルミ●サイズ(mm):Φ71×21●重量(g):33
アズワン品番
65-2177-26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76555265
EA742MK-61
76555274
EA742MK-62
熱中症指数計
エスコ
1個
¥
2,560
税込
¥
2,816
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)