エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 単眼鏡/双眼鏡
エスコの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
ハンディースコープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76555335
品番
EA750FT-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●電源:単3電池×4本(付属)●カメラヘッド径:Φ20mm●ケーブル長:813mm●モニターサイズ:3インチ●光源:LED球●サイズ:約177(W)×86(D)×178(H)mm(ケーブル部を除く)●重量:約625g●防塵・防水性能:IP67●解像度:640×480●記録媒体:microSDカード32GBまで対応●保存ファイル形式:静止画:JPEG、動画:AVI●側視:×
アズワン品番
65-2177-33