ハンディースコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76555344 品番EA750FV-14B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

液晶付内視鏡 3.9mm径
カメラケーブル部防水仕様(IP67)
再生もモニター上でできるのでパソコンを使わなくても確認することができます。
カメラのケーブルは、形状記憶型のフレキシブルチューブです。お好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。

仕様●カメラヘッド径:Φ3.9mm●ケーブル長:3m(形状記憶型)●モニターサイズ:4.3インチ●側視:×●解像度:1280×720 25fps●光源:高輝度白色LED6灯 調光機能付き●電源:単3電池×4本(別売)●サイズ:114×240×195mm●重量:395g●記録媒体:内蔵32GB●保存ファイル形式:静止画:JPEG、動画:AVI●付属品:本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース●動作温度/湿度:-10℃〜60℃/15〜85%RH●表示部:4.3インチカラー液晶ディスプレイ●連続駆動時間:約3時間●焦点距離:5〜60mm アズワン品番65-2177-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする