仕様●カメラヘッド径:Φ5.2mm●ケーブル径:Φ5mm●ケーブル長:1m●モニターサイズ:4.3インチ●microSDカード対応:32GBまで●側視:○(側視ミラー装着時)●解像度:カメラ解像度:1,280×720ピクセル液晶解像度:480×272ピクセル●光源:高輝度白色LED(8段階で光量調節が可能)●電源:本体:単3電池×4本(付属の電池はモニタ―用のため、寿命が短い場合があります)●サイズ:88(W)×32(D)×154(H)mm●重量:375g●記録媒体:MicroSDカード:32GBまで対応(別売)●保存ファイル形式:静止画:JPEG、動画:MP4●付属品:収納ケース、USBケーブル、microSDカード16GB、単3アルカリ乾電池×4本、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)●連続使用時間:約4時間●防塵・防水性能:カメラヘッド・ケーブル:IP67本体:防塵・防水なし●レンズ視野角:40°●ケーブル方式:本体収納インターロック型●レンズ焦点距離:30〜80mm●ズーム機能:等倍、1.5倍、2倍●映像出力方式:NTSC方式●使用環境温度範囲:-10〜50℃●仕様環境湿度範囲:15〜85%(結露のないこと)●材質:本体:ABS樹脂カメラケーブル:銅・アルミニウム・ガラス
アズワン品番65-2176-49