x12.0 ポケットルーペ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●倍率:12倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:17×50mm(収納時)●材質:レンズ:珪酸塩ガラス本体:ステンレス鋼 注文コード76555439 品番EA756BG-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,676
販売価格(税別)
5,160
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●倍率:12倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:17×50mm(収納時)●材質:レンズ:珪酸塩ガラス本体:ステンレス鋼 アズワン品番65-2177-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする