エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ポケットルーペ
x12.0 ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●倍率:12倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:18×42mm(収納時)●材質:レンズ:珪酸塩ガラス本体:プラスチック
注文コード
76555484
品番
EA756BG-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,136
販売価格(税別)
¥
3,760
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●倍率:12倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:18×42mm(収納時)●材質:レンズ:珪酸塩ガラス本体:プラスチック
アズワン品番
65-2177-47