x2.0 ハンドルーペ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76555588 品番EA756DG-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

珪酸塩ガラスレンズ
両凸レンズ

仕様●倍率:2倍●レンズ径:Φ90●全長:205mm アズワン品番65-2177-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする