ルーペ(LEDライト付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●倍率:4倍●レンズ径:55mm●全長:212mm●光源:LED球●電源:単3電池×3本(付属) 注文コード76555615 品番EA756DL-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

珪酸塩ガラスレンズ

仕様●倍率:4倍●レンズ径:55mm●全長:212mm●光源:LED球●電源:単3電池×3本(付属) アズワン品番65-2177-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする