エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの キーホルダタイプライト
[単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76556069
品番
EA758FL-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,047
販売価格(税別)
¥
2,770
バスケットに入れる
小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ
連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様
●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップ
アズワン品番
65-2178-12