カメラ用一脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76556279 品番EA759ER-15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハイアングル撮影が脚立いらず。
お手持ちのカメラを取り付けると人混みでの撮影や俯瞰撮影、地面すれすれのローポジションの撮影など、今まででは困難だった撮影を実現。
セルフ撮りにも便利なミラー付き。

仕様●段数:4●伸長(mm):860●縮長(mm):330●重量(g):220●耐荷重:600g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4●付属品:Gopro用アダプター、ハンドストラップ●対応機種:コンパクトデジカメ・ミラーレス機・小型デジタル一眼レフ・アクションカメラ・レンズスタイルカメラ等に幅広く対応。 アズワン品番65-2179-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする