ケース別売
小型の自由雲台を標準装備しているのですぐに使えます。一脚を傾けることなく、カメラを自由な方向に向けて撮影できます。
角型のEXパイプは、ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし、従来のCXパイプより伸縮比を高めた新脚材です。
脚の伸縮操作はレバーによりワンタッチで簡単におこなえ、段数が多い脚でも素早いセッティングが可能です。またロック状態がひと目でわかるので、三脚(一脚)に不慣れな人でも安心して使えます。
脚を5段式にすることで縮長はいっそう短くなり、携帯性を高めました。
1号脚には、経年変化に強い発泡ゴム製のスポンジグリップが装着されています。柔らかいタッチで滑らず握ることができ、寒冷地でも威力を発揮します。
便利なハンドストラップが付いています。安全のため、使用時は必ずハンドストラップに腕を通してお使い下さい。