1/4オスx1/4オス ねじ変換アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76556446 品番EA759EY-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570

両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。

仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9 アズワン品番65-2179-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする