1/4オス カメラストラップ用D環

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76556455 品番EA759EY-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥891
販売価格(税別)
810
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。

仕様●ねじ径:UNC1/4”(雄)●リングサイズ:約25mm●直径:約13mm●重量(g):約11●色:シルバー●材質:スチール アズワン品番65-2179-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする