エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの 一脚/三脚
エスコの 三脚/一脚付属品
1/4オス カメラストラップ用D環
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76556464
品番
EA759EY-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
仕様
●ねじ径:UNC1/4”(雄)●直径:約21mm●重量(g):約12●色:シルバー
アズワン品番
65-2179-43