エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの 一脚/三脚
エスコの 三脚/一脚付属品
1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76556473
品番
EA759EY-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。
仕様
●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10
アズワン品番
65-2179-39