エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの 一脚/三脚
エスコの 三脚/一脚付属品
1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76556498
品番
EA759EY-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
仕様
●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック
アズワン品番
65-2179-41