ホワイトボード(マグネット内蔵)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76556674 品番EA761LC-71
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,630円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

グリーン購入法適合
マグネット内蔵でスチール面に貼れます。

仕様●サイズ:420×7.5×297mm●重量(g):500●材質:スチール●有効内寸法:372×259mm アズワン品番65-2185-95 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする