エスコ
エスコの 照明器具
エスコの 住宅・店舗照明
エスコの シーリングライト
シーリングライト(コンパクト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76557006
品番
EA761XS-28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,291
販売価格(税別)
¥
4,810
バスケットに入れる
ライト全体がキレイに光るので、光が広範囲に広がります。
仕様
●電源:100V(50/60Hz共用)●消費電力:17.1W●光色:昼光色●光源寿命:40000時間●明るさ:2000lm●サイズ:Φ200×59mm
アズワン品番
65-2186-98