EA761XS-32B シーリングライト(コンパクト) エスコ 76557024

シーリングライト(コンパクト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76557024 品番EA761XS-32B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

廊下や階段、トイレなどに最適です。

仕様●電源:AC100V●消費電力:10W●定格電流:0.18A●サイズ:Φ160×59mm●光色:昼白色●明るさ:1200lm●使用場所:屋内用●演色性:Ra80●光源寿命:40000時間●商品重量:203g●取付対応ローゼット:【角型・丸型引掛シーリング/ローゼット】・角型引掛シーリング ・丸型引掛シーリング・フル引掛ローゼット ・丸型フル引掛シーリング【埋込引掛ローゼット】・埋込ローゼット(耳なし)・埋込ローゼット(耳つき)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする