エスコ
エスコの 照明器具
エスコの 住宅・店舗照明
エスコの シーリングライト
シーリングライト(コンパクト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76557033
品番
EA761XS-33B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,291
販売価格(税別)
¥
4,810
バスケットに入れる
廊下や階段、トイレなどに最適です。
仕様
●電源:AC100V●消費電力:17.1W●定格電流:0.31A●サイズ:Φ200×59mm●全光束:約2000ルーメン●光色:昼白色●使用場所:屋内用●演色性:Ra80●光源寿命:40000時間●商品重量:320g●取付対応ローゼット:【角型・丸型引掛シーリング/ローゼット】・角型引掛シーリング ・丸型引掛シーリング・フル引掛ローゼット ・丸型フル引掛シーリング【埋込引掛ローゼット】・埋込ローゼット(耳なし)・埋込ローゼット(耳つき)
アズワン品番
65-2185-53