エスコ
エスコの 照明器具
エスコの 住宅・店舗照明
エスコの シーリングライト
シーリングライト(コンパクト・センサー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:5.4W●光色:昼光色●光源寿命:40000時間●明るさ:600lm●サイズ:Φ125×52mm
注文コード
76557067
品番
EA761XS-41A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
人感センサー付
コンパクトサイズで家中、圧迫感なく使用できます。
仕様
●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:5.4W●光色:昼光色●光源寿命:40000時間●明るさ:600lm●サイズ:Φ125×52mm
アズワン品番
65-2187-01