シーリングライト(コンパクト・センサー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:9.8W●光色:昼光色●光源寿命:40000時間●明るさ:1200lm●サイズ:Φ160×54mm 注文コード76557076 品番EA761XS-42A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

人感センサー付
コンパクトサイズで家中、圧迫感なく使用できます。

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:9.8W●光色:昼光色●光源寿命:40000時間●明るさ:1200lm●サイズ:Φ160×54mm アズワン品番65-2187-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする