A4 ドキュメントホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76557593 品番 EA762CB-284
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540

A4判
5仕切り、6ポケット
クリヤーフォルダーが入るワイドなサイズ
間口が大きく開くから書類が取り出しやすく、書類を入れたまま検索できます。

材質再生発泡PP 寸法(mm)325×10×251 ホワイト サイズA4 品名アクティフ ドキュメントホルダー アズワン品番65-2189-05 収納枚数(枚)約100(コピー用紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする