曜日別特売
EA762CF-47 A4/S型 レターファイル エスコ 76557873

EA762CF-47 A4/S型 レターファイル エスコ 76557873
EA762CF-47 A4/S型 レターファイル エスコ 76557873

A4/S型 レターファイル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1冊(120枚)注文コード76557873品番EA762CF-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥462
販売価格(税別)
420

背紙差替式
表紙:PPシート(0.7mm厚)
ファイルの収容枚数は、64G/[m2]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。

仕様●収容枚数:120枚(12mm厚)●カラー:オレンジ●サイズ(W×D×H)mm:225×18×307●入数:1冊●重量(g):110●材質:表紙:PPシート押え具:樹脂製アズワン品番65-2188-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする