A4 デザインケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 アズワン品番65-2190-91 注文コード76557934 品番EA762CF-482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

取りはずしのできる中仕切り付
中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm!
「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手
角が丸くて手に優しい形状のケースです。
使いやすいワンタッチ止め具。
耐荷重5kgでもOK。

仕様●材質:PP●サイズ:340×60×260mm●色:ピンク●仕様:A4判 アズワン品番65-2190-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする