曜日別特売
EA762EB-313 [EA762EB-33A,-35用] カッターマット エスコ 76558257

[EA762EB-33A,-35用] カッターマット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(4本)注文コード76558257品番EA762EB-313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

EA762EB-33A、35用替カッターマット

仕様●入数:4本●重量(g):20●サイズ(W×D×H)mm:495×9.8×3●材質:PVCアズワン品番65-2192-08繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする