エスコ
カッティングマット(折畳み式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):A2(600×450)●本体寸法(二つ折りサイズA3):ヨコ305×タテ450×厚み5mm●重量(g):612g●材質:再生オレフィン系樹脂●実線幅:5ミリ間隔方眼罫入●ライン:10mm刻み
注文コード
76558318
品番
EA762EC-380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,652
販売価格(税別)
¥
3,320
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切り目が目立ちにくい表面加工
鞄に入れて持ち運び!折り目も気にならない!
コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用
ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です
仕様
●サイズ(mm):A2(600×450)●本体寸法(二つ折りサイズA3):ヨコ305×タテ450×厚み5mm●重量(g):612g●材質:再生オレフィン系樹脂●実線幅:5ミリ間隔方眼罫入●ライン:10mm刻み
アズワン品番
65-2192-01
繰り返し・詰め替え
対応