曜日別特売
EA762FG-46 マグネット エスコ 76558625

EA762FG-46 マグネット エスコ 76558625
EA762FG-46 マグネット エスコ 76558625

マグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20個)仕様●吸着力:0.65kgf●サイズ(mm):Φ18×9●色:白●入数:20個●重量:11g●材質:フェライト磁石(ナイロン塗装)注文コード76558625品番EA762FG-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,695
販売価格(税別)
2,450

直径18mmの異方性両面強力マグネット
樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。

仕様●吸着力:0.65kgf●サイズ(mm):Φ18×9●色:白●入数:20個●重量:11g●材質:フェライト磁石(ナイロン塗装)アズワン品番65-2193-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする