2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76559465 品番EA763AJ-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,450
販売価格(税別)
99,500

炊きこみ、おかゆ、玄米、雑穀米
無洗米が炊けます。
忙しい時に便利な専用メニューです。
持続性の高い防虫効果を発揮します。
おいしく炊飯、おいしく保温できます。
炊飯、予約、メニューなど簡単に操作できます。

仕様●容量:3.6L(2升)●消費電力:1310W●内釜:まる厚釜(厚さ2.0mm)●サイズ:470(W)×385(D)×400(H)mm●重量:11kg アズワン品番65-2195-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする