電動ミシン(フットコントロール/シンガー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:348(W)×183(D)×292(H)mm●重量:約4.35kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、リッパーブラシ、針パック、ボビン3個、送りカバープレート、糸こま座、取扱説明書、ソフトカバー、フットコントローラー●機能:ダイヤルでカンタン模様選択、LED手元ランプ、返しぬいレバー、上糸調子●ステッチ:15種類 注文コード76559535 品番EA763AN-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

LED手元ランプ
返し縫いレバー
上糸調子
パワフルモーター
ダイヤルでカンタン模様選択
両手が自由に使えるフットコントローラータイプ
袖口やズボンの裾、袋物などの筒物縫いが簡単にできます。
小さすぎず、大きすぎず、どこでも持ち運びできる軽量タイプなので使う場所を選びません。
スタート・ストップ、スピード調整も自由自在のフットコントローラー

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:348(W)×183(D)×292(H)mm●重量:約4.35kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、リッパーブラシ、針パック、ボビン3個、送りカバープレート、糸こま座、取扱説明書、ソフトカバー、フットコントローラー●機能:ダイヤルでカンタン模様選択、LED手元ランプ、返しぬいレバー、上糸調子●ステッチ:15種類 アズワン品番65-2196-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする