電動ミシン(フットコントロール/シンガー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:60W●サイズ:416(W)×193(D)×300(H)mm●重量:約5.7kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、糸巻き押え(大)、糸巻き押え(小)、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック、ボビン、シームガイド、送りカバープレート、補助糸立て棒、糸こま座、ソフトカバー、フットコントローラー(電源コード兼用)、取扱説明書●ステッチ:36種類 注文コード76559544 品番EA763AN-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,500
販売価格(税別)
25,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ジーンズの重ねぬいもグングン縫える
パワフルモーター内蔵
7枚送り歯
LEDライト
フリーアーム
下糸らくスルー
模様選択ダイヤル
自動ボタンホール
美しい流線型の作業スペース
送り調節、切り替えダイヤル
大活躍してくれる多彩なステッチ
糸かけが見やすい丸みのあるフォルム
スタート・ストップ、スピード調整も自由自在のフットコントローラー

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:60W●サイズ:416(W)×193(D)×300(H)mm●重量:約5.7kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、糸巻き押え(大)、糸巻き押え(小)、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック、ボビン、シームガイド、送りカバープレート、補助糸立て棒、糸こま座、ソフトカバー、フットコントローラー(電源コード兼用)、取扱説明書●ステッチ:36種類 アズワン品番65-2196-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする