床上型スピーカースタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76560034 品番EA763CE-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,801
販売価格(税別)
8,910

UNC3/8コネクタとUNC1/4コネクタに対応した耐荷重6Kgの拡声器スピーカー用スタンド。
サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。
付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP、MM-SPAMP4)にも対応します。

仕様●取付ねじサイズ:UNC3/8●ベース径:Φ520mm●重量:約1260g●折畳みサイズ:W85×D85×H785mm●高さ:810〜1480mm●耐荷重量:6Kg●付属品:変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4) アズワン品番65-2197-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする