EA764A-111A スマートフォン・ダブレット用車載ホルダー(充電器付) エスコ 76560129

EA764A-111A スマートフォン・ダブレット用車載ホルダー(充電器付) エスコ 76560129 EA764A-111A スマートフォン・ダブレット用車載ホルダー(充電器付) エスコ 76560129 EA764A-111A スマートフォン・ダブレット用車載ホルダー(充電器付) エスコ 76560129 EA764A-111A スマートフォン・ダブレット用車載ホルダー(充電器付) エスコ 76560129 EA764A-111A スマートフォン・ダブレット用車載ホルダー(充電器付) エスコ 76560129

スマートフォン・ダブレット用車載ホルダー(充電器付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76560129 品番EA764A-111A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

【スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)】
凹凸面対応のウレタン製強力吸盤です。
スマートフォンの設置はサイズを選ばず縦・横置きどちらでもOK
角度調整も自由自在
ジョイント2個付き、高さ調整可能
【ソケット付USBシガーチャージャー】
通電確認LEDランプ付
12V/24V車対応で、トラック等の大型車でも安心して使用できます。
自動車のアクセサリソケットからmicroUSBコネクタまたはUSBポートを介して充電できる機器に対応した車載充電器です。
microUSBコネクタとUSBポートでスマートフォンなどを2台同時充電が可能です。
同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。

仕様●サイズ:収納時:約57(W)×67(D)×90(H)mm使用時:約57(W)×110(D)×100(H)mm、46(W)×85(D)×29(H)mm(突起部除く)●吸盤サイズ:約Φ50mm●使用温度範囲:-20〜60℃●材質:本体:ポリカーボネイト吸着ジェル部:ポリウレタンジェル+合成ゴム●コード長:約65cm●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●コネクター形状:microUSB(Type-B)コネクタ(オス)USB(Type-A)コネクタ(メス)●重量:約42g●対応機種:microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 アズワン品番65-2198-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする