タブレットホルダー(後部座席用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76560183 品番EA764A-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,994
販売価格(税別)
4,540

車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。
7〜12.9インチのタブレット・スマートフォンの幅広い機種に対応しています。
機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
工具不要で簡単に取付けできます。<ご注意>※対応機器以外の物を本製品に取り付けないでください。※ヘッドレストの形状によっては取り付けできない場合があります。※乗車、降車に支障が出る位置には取り付けないでください。※過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに衝撃を与える場合があります。※本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかり固定されていることを毎回確認してご使用ください。※シートのリクライニング状況やヘッドレストのポールの角度によっては、スマートフォンやタブレットを水平に固定できない場合があります。
車の後部座席にタブレットを設置できる車載ホルダー。座席の真後ろ、真ん中の2箇所で設置場所の変更が可能。

仕様●サイズ:ホルダーサイズ/約W50〜150×D52×H150〜247mmブラケットバーサイズ/約W363〜568×D63×H49mm●重量:約264g●耐荷重:750g●端末固定方法:挟み込み アズワン品番65-2198-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする