EA764A-77C [2ポート] USBシガーチャージャー エスコ 76560217

EA764A-77C [2ポート] USBシガーチャージャー エスコ 76560217 EA764A-77C [2ポート] USBシガーチャージャー エスコ 76560217 EA764A-77C [2ポート] USBシガーチャージャー エスコ 76560217 EA764A-77C [2ポート] USBシガーチャージャー エスコ 76560217 EA764A-77C [2ポート] USBシガーチャージャー エスコ 76560217

[2ポート] USBシガーチャージャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76560217 品番EA764A-77C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

通電確認LEDランプ付
12V/24V車対応で、トラック等の大型車でも安心して使用できます。
24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどを2台同時充電が可能です。約65cmの巻取り式のケーブルを採用しており、すっきり収納できます。
自動車のアクセサリソケットからmicroUSBコネクタまたはUSBポートを介して充電できる機器に対応した車載充電器です。
microUSBコネクタとUSBポートでスマートフォンなどを2台同時充電が可能です。
同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。

仕様●対応機種:microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●出力電流:合計最大出力2.4A●コネクタ形状:microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)●サイズ:46(W)×85(D)×29(H)mm(突起部含まず)●重量(g):約42●対応ソケットサイズ:Φ20.8〜22mm●ケーブル長:約65cm アズワン品番65-2198-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする