アイロンチャコペン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76560348 品番EA765MP-410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

黒や濃い色の布に適したホワイトマーカー。
アイロンの熱や水洗いでしるしが消えます。インクが白く発色しますので、黒布や濃い色の布でも印が見えます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:185X40X11●カラー:白●先端径:約1.0mm●重量(g):8●材質:インク:ワックス・水・その他 本体:ポリプロピレン キャップ:ポリプロピレン●入数:1本 アズワン品番65-2213-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする