防災面(ヘルメット・イヤーマフ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76560777 品番 EA768HM-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,210
販売価格(税別)
11,100

森林関係の作業に、刈払い作業やチェーンソー使用時に
スチロールライナー入り(コルコート処理)*コルコート処理をすることによって、スチロールに臭いがつきにくくなっております。
備長炭入り・帯電防止糸ステッチ入りのアゴヒモ付きです。
汗止め:抗菌防臭加工素材
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
内装:OT型内装 サイズ調整が簡単にできます。
フェイスガードとイヤーマフは跳ね上げ可能です。フェイスガード:ヘルメットに沿ってあがりますイヤーマフ :跳ね上げた状態で維持できます

仕様●イヤーマフ遮音:500Hz:25dB、1000Hz:29dB、2000Hz:33dB、4000Hz:36dB●材質:ヘルメット:ABSフェイスガード:PET●頭サイズ:53cm〜62cm●フェイスガードサイズ:195×195mm●重量(g):約796g●厚生労働省保護帽検定合格品:飛来・落下物用墜落時保護用 アズワン品番65-2217-27 SNR値22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする