エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 墨打器/墨差し
エスコの 下げ振り
替糸 (EA781-61,-62用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76560935
品番
EA781-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
EA781-61、-62用替糸
仕様
●糸長さ:15m●糸材質:ナイロン●サイズ:1×1×15000mm●重量:15g
アズワン品番
65-2217-88