10kg マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76561179 品番EA781BK-37
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730

正確な45°または90°の角度でワークピースを保持します

仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×14×82●吸着力(kgf):10●重量(kg):0.3●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする