エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
25kg マグネットホルダー(切替式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:120×81×36●重量(g):420●吸着力(kgf):25●保持角度:45°・90°・135°●材質:スチール●磁石種類:フェライト●磁石スイッチ:有
注文コード
76561197
品番
EA781BM-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
溶接組立時の材料の保持に最適
強磁力でしっかり固定
スイッチ付で磁力のON/OFFが可能
材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:120×81×36●重量(g):420●吸着力(kgf):25●保持角度:45°・90°・135°●材質:スチール●磁石種類:フェライト●磁石スイッチ:有
アズワン品番
65-2218-20